Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ascher zur Aufnahme von Feuerlöschern, Ausführung Korpus verzinktem Stahlblech, RAL 3000 feuerrot , Ø x Höhe 370 x 855 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
ba_87370602_856280_i
Artikel-Nr.:  376LB-E856280
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Universell einsetzbar zur Aufnahme von 6-kg oder 12-kg-Feuerlöschern · Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, RAL 3000 feuerrot pulverbeschichtet oder aus Edelstahlblechen · Aluminium-Aschereinsatz schwarz beschichtet
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8760
Verpackungseinheit:
1 PCE
Ausführung Korpus:
verzinktem Stahlblech, RAL 3000 feuerrot
Ø x Höhe:
370 x 855 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Gebäudeausstattung > Kombi-Ascher > Kombiascher, rund
Weitere Suchbegriffe: zur, Aufnahme, von, Feuerlöschern, Feuerlöscher-Ascher-Kombinationen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 116,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG