Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trapeztische, Abmessung (B x T x H) 1400 x 700 x 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87330403_855533_i
Artikel-Nr.:  376LB-E855534
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Hochwertige Einzelelemente zur individuellen Gestaltung anspruchsvoller Sitz- oder Besprechungsgruppen
· Trapeztische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte und 2 mm ABS-Kante · Füße verchromt aus Rundrohr 38/2 mm mit Verstellgleitern · Gestell pulverbeschichtet aus Rechteckrohr 40/20 mm
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8740
Verpackungseinheit:1 PCE
Abmessung (B x T x H):1400 x 700 x 720 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Sitzgruppen > Tische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Trapeztische, Sitzgruppen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 10 Tage Frei Haus € 229,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  229,00* €  272,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG