Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstühle , Sitzbreite 570 mm, Gesamthöhe 920 mm, Ausführung Polster, grau , Gestellfarbe verchromt , Sitztiefe 620 mm, Rundrohrgestell 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87330106_853925_i
Artikel-Nr.:  376LB-E853932
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Freischwinger, Rundstahlrohr 25/2,5 mm· Kunststoffbodengleiter, schwarz· Ergonomische Rückenführung, vollumpolstert· Armlehnen Buche-Massivholz, formgefräst
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8740
Verpackungseinheit:
1 PCE
Sitzbreite:
570 mm
Sitztiefe:
620 mm
Rundrohrgestell:
25 x 2 mm
Gestellfarbe:
verchromt
Ausführung:
Polster, grau
Gesamthöhe:
920 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Tische und Stühle > Stapelstühle > Stapelstühle mit Rundrohrgestell
Weitere Suchbegriffe: Besucherstühle
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 208,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG