Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Verkehrsspiegel, Rahmen, Befestigungen und Spiegelfläche Edelstahl, rot reflekt. Blickfang- rand, mit Halterung, 600x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel, Rahmen, Befestigungen und Spiegelfläche Edelstahl, rot reflekt. Blickfang- rand, mit Halterung, 600x800 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E851781
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
∙ Edelstahl-Spiegelfläche ∙ Rahmen und Befestigungen komplett aus Edelstahl ∙ Unzerbrechlich ∙ Rot reflektierender Blickfangrand ∙ Gute optische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Normabgabe:
1 PCE
WG:
8740
Klassifizierung:
87270104
Gewicht:
15,0 KGM


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Aussenanlagen > Beobachtungs-/ Kontrollspiegel > Verkehrsspiegel
Weitere Suchbegriffe: Spiegel
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
13 Tage
ab € 348,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG