Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischleuchte "Continent" , Farbe weiss , Ausführung mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Artikel-Nr.:  376LB-E851435
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Funktionale Arbeitsplatzleuchte · Genaue Lichtverteilung durch Parallelogramm-Gelenkarm · Wahlweise mit Klemmfuß bis 60 mm oder mit Standfuß · Reflektor für optimale Lichtausnutzung · Schutzklasse II (doppelt isoliert) · Kippschalter im Lampenkopf · Kabellänge 1,9 m mit Klemmfuß, 1,65 m bei Standfuß · Inklusive 11-Watt-Leuchtstoffröhre · Wahlweise in weiss oder schwarz


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Büroausstattung > Büroleuchten > Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Tischlampe, Tischleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatz-Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Büroleuchten, Leuchten, Schreibtisch-Leuchten, Schreibtischleuchten, Arbeitsplatz-Lampe, Arbeitsplatzlampen, Bürolampen, Lampen, Schreibtisch-Lampen, Schreibtischlampen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 36,50*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG