Schreibtische:· Höhenverstellbares, stabiles, langlebiges Traversengestell in C-Fuß Ausführung und Sichtblenden mit Lochraster · Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet· Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mmRollcontainer (Dekor generell einfarbig):· Bereits montiert · Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 18 bzw. 16 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet · Kunststoffschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss · Metallgriffe · Lieferbar in zwei Ausführungen: 1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Orgaschübe (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Orgaschub (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeschub (280 mm hoch, voll ausziehbar)· Lieferung ohne Dekoartikel
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|