Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Edelstahl Alu-Kombination, Abmessungen T x H 350 x 450 mm, Länge 2000 mm, Schuhrost mit , Sitzleisten-Ausführung Edelstahlrohrgestell in RAL 7...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Edelstahl Alu-Kombination, Abmessungen T x H 350 x 450 mm, Länge 2000 mm, Schuhrost mit , Sitzleisten-Ausführung Edelstahlrohrgestell in RAL 7035 mit Aluminiumleisten in RAL 7035
Artikel-Nr.:  376LB-E849131
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr. Alle Stahlteile werden standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau mit einer hoch abriebfesten Einbrennlackierung versehen. Die Sitzleisten, Rückenlehen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet. Die Schuhroste sind auch einzeln erhältlich.· Zerlegbar (Baukastenprinzip) · Endlos verlängerbar · Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten · Die Ausführungen mit Edelstahlgestell eignen sich besonders für Feucht- und Nassbereiche · Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar.


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Sozialraumausstattung > Sitz- und Garderobenbänke > Sitz- und Garderobenbänke
Weitere Suchbegriffe: Bänke, Garderobenbänke, Sitzbänke, Bank, Sitzbank
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 416,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG