Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bestückungswagen, Abmessung B x T x H 990 x 610 x 1450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
ba_87160802_846586_i
Artikel-Nr.:  376LB-E846586
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Stabile Stahlkonstruktion · Tragkraft 300 kg · Fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller · Wahlweise in 2 Bestückungsvarianten: mit 4 Fachböden und 8 Eurobehältern aus Polypropylen, 600x400x150 mm doppelseitig mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen bestückt, mit 12 Halteschienen und 32 Kästen 100x170/140x80 mm 24 Kasten 145x230/195x125 mm 16 Kästen 200x350/300x200 mm
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Abmessung B x T x H:
990 x 610 x 1450 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkbänke / Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsysteme > Einzelelemente
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 709,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,00*
€ 843,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG