Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Unterbauschränke, Schubladenanzahl x Höhe 3 x 180 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 615 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
ba_87160102_845890_i_01
Artikel-Nr.:  376LB-E845933
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
In 4 Abmessungen und 4 Arbeitsplattenqualitäten.Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.· Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr 30 x 30 oder 60 x 30 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen· Modularer Aufbau mit Grund- und Anbautischen, dadurch beliebig erweiterbar · Funktionsunterbau in 2 Ausführungen: 30 x 30 mm: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar 60 x 30 mm: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar· Durch Unterbauschränke, Ablageböden, Rückbrett und Rollensatz individuell erweiterbar· Funktionsunterbau in RAL 7035 lichtgrau,· Unterbauschränke Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau· Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage
Zur einfachen Montage unter der Arbeitsplatte· Mit Zentralverschluß · Schubladenauszug 90 % · Tragkraft 75 kg/Schublade · Schubladeninnenmaße BxT 490 x 560 mm · Bei den Modellen und mit Tür gehört 1 Fachboden zum LieferumfangHinweis:Bei Arbeitstischen mit einer Breite von 1250 mm kann 1 Unterbauschrank, bei Breite von 1500 und 2000 mm können 2 Unterbauschränke montiert werden.Bei Verwendung von Unterbauschränken mit einer Höhe von 615 mm kann kein Ablageboden verwendet werden.
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8760
Verpackungseinheit:
1 PCE
Schubladen B x T:
490 x 560 mm
Türenanzahl x Höhe:
- x - mm
Abmessung (B x T x H):
565 x 625 x 615 mm
Schubladenanzahl x Höhe:
3 x 180 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkbänke / Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsysteme > Einzelelemente
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 333,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG