Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Unterbauschränke, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 150 mm, Schubladenanzahl x Höhe 1 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
ba_87160102_845890_i_01
Artikel-Nr.:  376LB-E845930
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
In 4 Abmessungen und 4 Arbeitsplattenqualitäten.Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.· Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr 30 x 30 oder 60 x 30 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen· Modularer Aufbau mit Grund- und Anbautischen, dadurch beliebig erweiterbar · Funktionsunterbau in 2 Ausführungen: 30 x 30 mm: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar 60 x 30 mm: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar· Durch Unterbauschränke, Ablageböden, Rückbrett und Rollensatz individuell erweiterbar· Funktionsunterbau in RAL 7035 lichtgrau,· Unterbauschränke Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau· Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage
Zur einfachen Montage unter der Arbeitsplatte· Mit Zentralverschluß · Schubladenauszug 90 % · Tragkraft 75 kg/Schublade · Schubladeninnenmaße BxT 490 x 560 mm · Bei den Modellen und mit Tür gehört 1 Fachboden zum LieferumfangHinweis:Bei Arbeitstischen mit einer Breite von 1250 mm kann 1 Unterbauschrank, bei Breite von 1500 und 2000 mm können 2 Unterbauschränke montiert werden.Bei Verwendung von Unterbauschränken mit einer Höhe von 615 mm kann kein Ablageboden verwendet werden.
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8760
Verpackungseinheit:1 PCE
Schubladen B x T:490 x 560 mm
Türenanzahl x Höhe:- x - mm
Abmessung (B x T x H):565 x 625 x 150 mm
Schubladenanzahl x Höhe:1 x 150 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkbänke / Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsysteme > Einzelelemente
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage € 6,40* € 98,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,00* €  116,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG