Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universal-Arbeitstische mit Funktionsunterbau 60 x 30 mm , Ausführung Platte Platte Stahlblechbelag , Abmessung B x T x H 2000 x 800 x 760-1080 mm, Ausführung Anbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
ba_87160102_845890_i_01
Artikel-Nr.:  376LB-E845917
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Anbautisch
In 4 Abmessungen und 4 Arbeitsplattenqualitäten.Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.· Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr 30 x 30 oder 60 x 30 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen· Modularer Aufbau mit Grund- und Anbautischen, dadurch beliebig erweiterbar · Funktionsunterbau in 2 Ausführungen: 30 x 30 mm: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar 60 x 30 mm: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar· Durch Unterbauschränke, Ablageböden, Rückbrett und Rollensatz individuell erweiterbar· Funktionsunterbau in RAL 7035 lichtgrau,· Unterbauschränke Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau· Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage
Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8760
Verpackungseinheit:1 PCE
Abmessung B x T x H:2000 x 800 x 760-1080 mm
Ausführung:Anbautisch
Ausführung Platte:Platte Stahlblechbelag


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkbänke / Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsysteme > Einzelelemente
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage Frei Haus € 318,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  318,00* €  378,42 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 1250 x 800 mm
k.A.
€ 55,00* € 65,45
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 1500 x 800 mm
k.A.
€ 65,00* € 77,35
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 2000 x 1000 mm
k.A.
€ 119,00* € 141,61
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 2000 x 800 mm
k.A.
€ 89,00* € 105,91
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 150 mm, Schubladenanzahl x Höhe 1 x 150 mm
k.A.
€ 98,00* € 116,62
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 435 mm, Schubladenanzahl x Höhe 3 x 120 mm
k.A.
€ 306,00* € 364,14
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladenanzahl x Höhe 2 x 120, 2 x 150 mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 615 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm
k.A.
€ 376,00* € 447,44
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladenanzahl x Höhe 3 x 180 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 615 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm
k.A.
€ 333,00* € 396,27
Zubehör
Unterbauschränke, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 435 mm, Schubladenanzahl x Höhe 2 x 180 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm
k.A.
€ 263,00* € 312,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG