Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Universal-Arbeitstische mit Funktionsunterbau 60 x 30 mm , Ausführung Grundtisch , Ausführung Platte Platte Stahlblechbelag , Abmessung B x T x H 1250 x 800 x 760-1080 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E845896
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Grundtisch
Steharbeitstisch
In 4 Abmessungen und 4 Arbeitsplattenqualitäten.
Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.
· Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr 30 x 30 oder 60 x 30 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen· Modularer Aufbau mit Grund- und Anbautischen, dadurch beliebig erweiterbar · Funktionsunterbau in 2 Ausführungen: 30 x 30 mm: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar 60 x 30 mm: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar· Durch Unterbauschränke, Ablageböden, Rückbrett und Rollensatz individuell erweiterbar· Funktionsunterbau in RAL 7035 lichtgrau,· Unterbauschränke Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau· Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage
Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Werkbänke / Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Einzelelemente
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitstische
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 306,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 1250 x 800 mm
k.A.
€ 55,00*
€ 65,45
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 1500 x 800 mm
k.A.
€ 65,00*
€ 77,35
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 2000 x 1000 mm
k.A.
€ 119,00*
€ 141,61
Zubehör
Ablageboden , Ausführung für Tischgröße 2000 x 800 mm
k.A.
€ 89,00*
€ 105,91
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 150 mm, Schubladenanzahl x Höhe 1 x 150 mm
k.A.
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 435 mm, Schubladenanzahl x Höhe 3 x 120 mm
k.A.
€ 306,00*
€ 364,14
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladenanzahl x Höhe 2 x 120, 2 x 150 mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 615 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm
k.A.
€ 376,00*
€ 447,44
Zubehör
Unterbauschränke, Schubladenanzahl x Höhe 3 x 180 mm, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 615 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm
k.A.
€ 333,00*
€ 396,27
Zubehör
Unterbauschränke, Türenanzahl x Höhe - x - mm, Abmessung (B x T x H) 565 x 625 x 435 mm, Schubladenanzahl x Höhe 2 x 180 mm, Schubladen B x T 490 x 560 mm
k.A.
€ 263,00*
€ 312,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG