Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E845895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | In 4 Abmessungen und 4 Arbeitsplattenqualitäten.Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.· Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr 30 x 30 oder 60 x 30 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen· Modularer Aufbau mit Grund- und Anbautischen, dadurch beliebig erweiterbar · Funktionsunterbau in 2 Ausführungen: 30 x 30 mm: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar 60 x 30 mm: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar· Durch Unterbauschränke, Ablageböden, Rückbrett und Rollensatz individuell erweiterbar· Funktionsunterbau in RAL 7035 lichtgrau,· Unterbauschränke Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau· Zerlegte Anlieferung - einfachste Montage Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8760 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Abmessung B x T x H: | 1250 x 800 x 760-1080 mm | Ausführung: | Anbautisch | Ausführung Platte: | Platte Buche massiv |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | | € 65,00* | € 77,35 | Zubehör | | | | € 119,00* | € 141,61 | Zubehör | | | | € 89,00* | € 105,91 | Zubehör | | | | € 98,00* | € 116,62 | Zubehör | | | | € 306,00* | € 364,14 | Zubehör | | | | € 376,00* | € 447,44 | Zubehör | | | | € 333,00* | € 396,27 | Zubehör | | | | € 263,00* | € 312,97 |
|  |  |
|
 |
|
|