Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker, Sitzhöhe 580 mm, Sitzausführung PU-schwarz , Gestellfarbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Artikel-Nr.:  376LB-E844983
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stapelhocker
· Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe · Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt · Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau · Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz oder grau
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Gestellfarbe:
lichtgrau
Sitzhöhe:
580 mm
Sitzausführung:
PU-schwarz


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Arbeitsstühle > Hocker > Arbeitshocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sitzhocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatthocker
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 61,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG