Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelhocker, Sitzausführung PU-lichtgrau , Sitzhöhe 500 mm, Gestellfarbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
bp_87170201_844970_i
Artikel-Nr.:  376LB-E844975
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stapelhocker
· Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe · Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt · Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau · Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz oder grau
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8750
Verpackungseinheit:1 PCE
Gestellfarbe:schwarz
Sitzhöhe:500 mm
Sitzausführung:PU-lichtgrau


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Arbeitsstühle > Hocker > Arbeitshocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sitzhocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatthocker
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 11 Tage € 6,40* € 61,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  61,00* €  72,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG