Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter, Abmessung (B x T x H) 2000 x 910 x 1280 mm, Inhalt 1500 l, Einfahrtaschenmaße A/B/C 600 x 200 x 70 mm, Tragkraft 1500 kg, Gewicht 239 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
ba_87120301_844580_i
Artikel-Nr.:  376LB-E844582
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Robuste Stahlschweißkonstruktion · Wand und Bodenstärke 3 mm · Pulverbeschichtet · Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet · Vielseitger Einsatz als Material- und Abfallbehälter · Mechanische Entriegelung mittels Seilzug und Hebel · Dämpfung der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang durch Zugfedern · Schließen der Klappen selbsttätig beim Absetzen · Wartungsfrei· Ausführung Mit Kranösen und 4-fach stapelbar· Ausführung Ohne Kranösen und nicht stapelbar
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8720
Verpackungseinheit:
1 PCE
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
600 x 200 x 70 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
239 kg
Inhalt:
1500 l
Abmessung (B x T x H):
2000 x 910 x 1280 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Stapler-Anbaugeräte > Klappboden-Container > Container
Weitere Suchbegriffe: Klappboden-Container, Klappbodencontainer, Materialcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 923,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,00*
€ 1.098,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
k.A.
€ 170,00*
€ 202,30
Zubehör
k.A.
€ 58,50*
€ 69,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG