Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Klappbodenbehälter, Einfahrtaschenmaße A/B/C 600 x 200 x 70 mm, Tragkraft 1000 kg, Abmessung (B x T x H) 1370 x 910 x 750 mm, Gewicht 145 kg, Inhalt 500 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E844580
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Container
Klappbodenbehälter
· Robuste Stahlschweißkonstruktion · Wand und Bodenstärke 3 mm · Pulverbeschichtet · Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet · Vielseitger Einsatz als Material- und Abfallbehälter · Mechanische Entriegelung mittels Seilzug und Hebel · Dämpfung der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang durch Zugfedern · Schließen der Klappen selbsttätig beim Absetzen · Wartungsfrei· Ausführung Mit Kranösen und 4-fach stapelbar· Ausführung Ohne Kranösen und nicht stapelbar
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Stapler-Anbaugeräte
>
Klappboden-Container
>
Container
Weitere Suchbegriffe:
Klappboden-Container
,
Klappbodencontainer
,
Materialcontainer
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 683,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,00*
€ 812,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Polyamid-Radsatz , Ausführung Radsatz bis 1350 kg
k.A.
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Polyamid-Radsatz , Ausführung Radsatz bis 2500 kg
k.A.
€ 170,00*
€ 202,30
Zubehör
Zentrierwände, Zentrierwände für Klappboden-Container (siehe auch Abbildung). Dadurch wird das Kippgut seitlich geführt. Ein gezieltes Abkippen nach vorne wird erleichtert.
k.A.
€ 58,50*
€ 69,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG