Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzbodenbelag , Ausführung Nitrilgummi , Abmessungen B x L 1200 x 10000 mm, Materialstärke 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87200504_844378_i
Artikel-Nr.:  376LB-E844382
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einernatürlich-synthetischen Gummimischung· Unproblematisches verlegen oder verklebenSTANDARD: Ideal als Bodenschutzmatte zur Isolation und festen HaltNITRILGUMMI: Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8740
Verpackungseinheit:
1 NRL
Abmessungen B x L:
1200 x 10000 mm
Ausführung:
Nitrilgummi
Materialstärke:
3 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Bodenbeläge > Bodenmatten > Arbeitsplatz-Bodenbelag
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten, Arbeitsplatzmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 566,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,00*
€ 673,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG