Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter, Außenmaße B x T x H 1040 x 1200 x 721 mm, Einfahrtaschenmaße A/B/C 600 x 180 x 65 mm, Tragkraft 1000 kg, Gewicht 180 kg, Ausführung verzinkt , Inhalt 500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87120301_843190_i
Artikel-Nr.:  376LB-E843195
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil · Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm Materialstärke · Konische Bauweise · Ineinander stapelbar · Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz aus · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · 90° Öffnungsbereich
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8730
Verpackungseinheit:
1 PCE
Außenmaße B x T x H:
1040 x 1200 x 721 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
600 x 180 x 65 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
180 kg
Ausführung:
verzinkt
Inhalt:
500 l


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Stapler-Anbaugeräte > Klappboden-Container > Container
Weitere Suchbegriffe: Klappboden-Container, Klappbodencontainer, Materialcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 701,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG