Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugschränke / Stehpulte , Anzahl Fachböden 2 , Schubladenanzahl x Höhe 2 x 75 mm, Abmessung B x T x H 700 x 500 x 1000 mm, Ausführung ohne Pultaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
ba_87211801_841740_i
Artikel-Nr.:  376LB-E841742
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Extra verschweißte Gehäuseecken · Türen profilverstärkt, Öffnungswinkel 180° · Schubladen auf Rollenführung, Tragkraft 35 kg (b.g.v.L.), 88% ausziehbar · Schubladeninnenmaß B x T 600 x 400 mm · Fachböden aus verzinktem Feinblech, Tragkraft 50 kg (b.g.v.L.), im 25 mm Raster höhenverstellbar · Zentralverschluß · Hochwertige Pulverbeschichtung in großer Farbauswahl (auch 2-farbige Ausführung ohne Aufpreis)
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Anzahl Fachböden:
2
Schubladenanzahl x Höhe:
2 x 75 mm
Anzahl Wertfächer:
- Stück
Anzahl Kleiderstange:
- Stück
Anzahl Pultaufsätze:
- Stück
Rollensatz:
-
Ausführung:
ohne Pultaufsatz
Abmessung B x T x H:
700 x 500 x 1000 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkstatteinrichtung > Flügel- und Faltttürenschränke > Schränke
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 398,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG