Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugschränke / Stehpulte , Anzahl Fachböden 2 , Schubladenanzahl x Höhe 1 x 150 mm, Ausführung ohne Pultaufsatz , Abmessung B x T x H 700 x 500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GHD-Shop
ba_87211801_841740_i
Artikel-Nr.:  376LB-E841740
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Extra verschweißte Gehäuseecken · Türen profilverstärkt, Öffnungswinkel 180° · Schubladen auf Rollenführung, Tragkraft 35 kg (b.g.v.L.), 88% ausziehbar · Schubladeninnenmaß B x T 600 x 400 mm · Fachböden aus verzinktem Feinblech, Tragkraft 50 kg (b.g.v.L.), im 25 mm Raster höhenverstellbar · Zentralverschluß · Hochwertige Pulverbeschichtung in großer Farbauswahl (auch 2-farbige Ausführung ohne Aufpreis)
Weitere Informationen:
Preisgruppe:8750
Verpackungseinheit:1 PCE
Anzahl Fachböden:2
Schubladenanzahl x Höhe:1 x 150 mm
Anzahl Wertfächer:- Stück
Anzahl Kleiderstange:- Stück
Anzahl Pultaufsätze:- Stück
Rollensatz:-
Ausführung:ohne Pultaufsatz
Abmessung B x T x H:700 x 500 x 1000 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Werkstatteinrichtung > Flügel- und Faltttürenschränke > Schränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop 10 Tage Frei Haus € 349,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  349,00* €  415,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,40*
ab € 100,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG