Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mobiles Alu-Montage-Gerüst, Aufstellfläche B x L 600 x 1650 mm, Transportmaß B x L x H 800 x 2050 x 140 mm, Gewicht 26,5 kg, Arbeitshöhe A 3000 mm, Standhöhe B 1000 mm, Gerüsthö...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Mobiles Alu-Montage-Gerüst, Aufstellfläche B x L 600 x 1650 mm, Transportmaß B x L x H 800 x 2050 x 140 mm, Gewicht 26,5 kg, Arbeitshöhe A 3000 mm, Standhöhe B 1000 mm, Gerüsthöhe C 1800 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E840625
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alugerüst
Schelle
· Schnelle, werkzeuglose Montage · Das Gerüst besteht aus nur 5 Systemteilen · Die geringen Abmaße im aufgebauten Zustand, erlauben ein problemloses Durchfahren von Türrahmen · Durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne (B x L 600 x 1500 mm) kann das Gerüst mühelos auf Treppen und Absätzen eingesetzt werden · Bestens geeignet für den Innenausbau · TÜV/GS-geprüft · Belastbarkeit bis 200 kg · Lieferung inklusive 4 Fahrrollen Ø 125 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Leitern und Gerüste > Fahrgerüste > Fahrgerüste aus Aluminium, klappbar, flexibel
Weitere Suchbegriffe: Alu-Gerüste, Aluminium-Gerüste, Gerüste, Montage-Gerüste, Montagegerüste
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 316,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG