Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Alu-Gelenk-Combi-Leiter, Arbeitshöhe A2 2850 mm, Sprossenzahl 2 x 3 + 2 x 6 Stück, Arbeitshöhe A4 5750 mm, Leiterhöhe Bock B 950 / 1750 mm, Leiterlänge als Anlegeleiter C 4700 m...
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E840610
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Anlegeleiter
· Vierteiliges Leiter-System, das sich den unterschiedlichsten Arbeitseinsätzen anpasst · Die 2 x 3 und 2 x 6 Sprossenleitern, können in vielfältigen Positionen zusammengesteckt oder auch unabhängig voneinander genutzt werden · Da die Leiternteile zusammengesteckt transportiert werden können, ergibt sich ein geringes Staumaß · Beide Leiternteile sind mit einer breiten Quertraverse ausgestattet, die durch Zweikomponenten-Fußkappen einen sicheren und rutschfesten Stand gewährleistet · Das patentierte Sicherheits-Rastgelenk mit
Einhandbedienungsbügel
gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der beiden Leitern · Mittels der Combi-Plattform können die 2 x 3 und 2 x 6 Sprossenleitern auch als Arbeitstisch oder Arbeitsbühne genutzt werden
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Leitern und Gerüste
>
Mehrzweckleitern
>
Gelenk-Combi- und Teleskopleitern
Weitere Suchbegriffe:
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Gelenk-Kombi-Leitern
,
Gelenk-Kombileitern
,
Gelenkkombileitern
,
Leitern
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 281,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Combi-Plattform (Zubehör), Abmessung B x L 500 x 1470 mm
k.A.
€ 99,00*
€ 117,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG