Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Gelenk-Teleskopleiter, Leiterhöhe Bock B 2550 mm, Arbeitshöhe A 3000 mm, Sprossenzahl 4 x 5 Stück, Gewicht 18 kg, Transportmaß B x L x H 690 x 1570 x 200 mm, Arbeitshöhe A2 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87261104_840511_i
Artikel-Nr.:  376LB-E840511
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Vierteilige Leiter, mit der sich die anspruchsvollsten Arbeitseinsätze bequem bewältigen lassen · Durch die teleskopartige Verschiebung der äußeren Leiternteile von Sprosse zu Sprosse passt sich die Leiter den unterschiedlichsten Gegebenheiten an · Die ideale Treppenleiter, da sich jeder Holm durch die 4 integrierten Holmverlängerungen stufenlos verstellen lässt und sich somit den jeweiligen Bodenunebenheiten anpasst · Das patentierte ClickMaticSystem (Einrastvorrichtung) lässt sich schnell und mühelos bedienen · Leiterinnen- und -außenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate Doppel-Stehleitern, die mittels z. B. einer Alu-Diele als Arbeitstisch oder Arbeitsbock genutzt werden können · Das patentierte Sicherheitsrastgelenk gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter · Geringes Staumaß, einfacher Transport
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8760
Verpackungseinheit:
1 PCE
Arbeitshöhe A1:
4150 mm
Arbeitshöhe A2:
6350 mm
Leiterhöhe Bock B:
2550 mm
Leiterlänge als Anlegeleiter C:
5300 mm
Transportmaß B x L x H:
690 x 1570 x 200 mm
Gewicht:
18 kg
Sprossenzahl:
4 x 5 Stück
Arbeitshöhe A:
3000 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Leitern und Gerüste > Mehrzweckleitern > Gelenk-Combi- und Teleskopleitern
Weitere Suchbegriffe: Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Gelenk-Kombi-Leitern, Gelenk-Kombileitern, Gelenkkombileitern, Leitern, Teleskopleitern, Gelenk-Teleskopleitern, Gelenkteleskopleitern
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 363,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 42,00*
€ 49,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG