Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lager- und Transportbehälter mit 4 Gitterwänden, Füllhöhe 500 mm, Einfahrbreite 1100/700 mm, Tragkraft 1000 kg, Auflast 4000 kg, Ausführung eine Längswand halb abklappbar , Abme...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87060203_836955_i
Artikel-Nr.:  376LB-E836956
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Transportbehälter
· Boden aus stark gesicktem Stahlblech, Materialstärke 2 mm mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · Gitterwände aus Schweißgitter 50 x 50 x 4 mm mit den Eckpfosten und Rahmenwinkeln verschweißt · Starke Eckpfosten · Vierseitig unterfahrbar, Unterfahrhöhe 100 mm · Wahlweise mit einer Klappe an einer Längsseite, die sich auch in gestapeltem Zustand öffnen lässt, lieferbar · Wahlweise lackiert in RAL 7005 mausgrau oder komplett feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8740
Verpackungseinheit:
1 PCE
Füllhöhe:
500 mm
Einfahrhöhe:
100 mm
Einfahrbreite:
1100/700 mm
Tragkraft:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Ausführung:
eine Längswand halb abklappbar
Abmessung B x T:
1200 x 800 mm
Stapelhöhe:
600 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Lager- und Transportbehälter aus Stahl > Lager- und Transportbehälter aus Stahl mit Gitterwänden
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter, Lager-, und, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stahl-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter, mit, Gitterwand, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und, Stapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 165,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG