Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Silobehälter , Ausführung verzinkt , Inhalt 0,75 m³, Gewicht 134 kg, Tragkraft 1000 kg, Abmessungen B x L x H 1000 x 1200 x 1170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87060205_835620_i
Artikel-Nr.:  376LB-E835631
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Silobehälter
· Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern· Trichter aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Verstärkung· Bodenschräge 30°· Grundrahmen mit Einfahrtaschen· Aufnahmen für Gabelstapler und Kran· Auch mit Gabelhubwagen transportierbar· Untereinander stapelbar (3-fach)
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Abmessungen B x L x H:
1000 x 1200 x 1170 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
134 kg
Ausführung:
verzinkt
Inhalt:
0,75 m³


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Lager- und Transportbehälter aus Stahl > Kipp-, Lager- und Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter, Sammelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 963,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,00*
€ 1.145,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG