Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lager- und Transportbehälter mit 4 geschlossenen Wänden, Füllhöhe 500 mm, Stapelhöhe 600 mm, Abmessung B x T 1000 x 800 mm, Ausführung eine Längswand halb abklappbar , Auflast 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Lager- und Transportbehälter mit 4 geschlossenen Wänden, Füllhöhe 500 mm, Stapelhöhe 600 mm, Abmessung B x T 1000 x 800 mm, Ausführung eine Längswand halb abklappbar , Auflast 10000 kg, Tragkraft 2000 kg, Einfahrhöhe 100 mm, Einfahrbreite 860/660 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E835546
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Transportbehälter
· Boden und Wände aus stark gesicktem Stahlblech, Materialstärke 2 mm · Starke Eckpfosten mit Innenwinkel für überragende Robustheit · Bodenschonende Fußabschlußplatte · Wände mit Dreikantumschlagleiste · Vierseitig unterfahrbar, Unterfahrhöhe 100 mm · Wahlweise mit einer Klappe an einer Längsseite, die sich auch in gestapeltem Zustand öffnen lässt, lieferbar · Wahlweise lackiert in mausgrau, blau, rot, hellgrün oder komplett feuerverzinkt lieferbar (Bitte bei Bestellung gewünschte Lackierung angeben)


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Lager- und Transportbehälter aus Stahl > Lager- und Transportbehälter aus Stahl mit geschlossenen Wänden
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter, Lager-, und, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stahl-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und, Stapelbehälter, Vollwand-Stapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 224,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG