Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schwerlast-Auszugregale , Ausführung Anbauregal , Fachmaß BxT 1000 x 1000 mm, Anzahl Lagerebenen 4 , Gesamt-Tragkraft 3600 kg, B x T x H 1000 x 1000 x 2000 mm, Traglast pro Fach...
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E834274
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauregal
Regalsysteme
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastkragarmregal
Zur Lagerung von Stanz-, Spritzguß-, und anderen schweren Werkzeugen und Bauteilen. Durch ausziehbare Böden auf engstem Raum mit vorhandener Krananlage bedienbar. Die Auszugböden sind kugelgelagert und durch Ausrollanschlag gesichert, höhenverstellbar von 100 : 100 mm. Deckel belastbar wie Schubfächer. Eine Verriegelung sichert den Auszug in eingeschobenem Zustand. Die Regale werden am Boden verankert.
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Regalsysteme
>
Roll-aus-Regale und Auszugregale
>
Komplettregale
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Regale
,
Schwerlast-Auszugregale
,
Schwerlastregale
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 2.359,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,00*
€ 2.807,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zubehör für Schwerlast-Auszugsregale, <b>Kran-Laufschiene:</b> Für Stützenabstand 2200 mm.Mit Kettenzug (Tragkraft 200 kg), komplett mit Laufkatze, Schalter, Kabel und Kabelwagen.
k.A.
€ 2.239,00*
€ 2.664,41
Zubehör
Zubehör für Schwerlast-Auszugsregale, <b>Kranbahn: </b>Für 2 gegenüberstehende Regale, mit 2 Führungsschienen und Stützenerhöhung.Breite 1000 mm
k.A.
€ 194,00*
€ 230,86
Zubehör
Zusätzlicher Auszugsboden für Schwerlast-Auszugregale, Fachmaß BxT 1000 x 1000 mm
k.A.
€ 444,00*
€ 528,36
Zubehör
Zusätzlicher Auszugsboden für Schwerlast-Auszugregale, Fachmaß BxT 1000 x 1200 mm
k.A.
€ 458,00*
€ 545,02
Zubehör
Zusätzlicher Auszugsboden für Schwerlast-Auszugregale, Fachmaß BxT 1000 x 800 mm
k.A.
€ 432,00*
€ 514,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG