Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Isolierte Material-Lagercontainer, Abmessungen B x T x H außen 4050 x 4340 x 2470 mm, Abmessungen B x T x H innen 3900 x 4100 x 2200 mm, Ausführung mit Holzfußboden , Modell 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Isolierte Material-Lagercontainer, Abmessungen B x T x H außen 4050 x 4340 x 2470 mm, Abmessungen B x T x H innen 3900 x 4100 x 2200 mm, Ausführung mit Holzfußboden , Modell 8
Artikel-Nr.:  376LB-E829684
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte · Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus · So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern · Die solide Konstruktion mit wärmedämmenen Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen · Wandheizer, Klima- und Kühlgeräte sorgen für die gewünschten Temperaturen · Mit der optimalen Kranverladevorrichtung werden die Einzelcontainer mobil und können so schnell und einfach an wechselnden Einsatzorten genutzt werden


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Raum- und Trennwandsysteme > Material-Lagercontainer > Container, einzeln
Weitere Suchbegriffe: Isolierte, Umweltcontainer, Lager-, und, Materialcontainer, Material-Lagercontainer, Materialcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 7.024,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.024,00*
€ 8.358,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG