Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E829680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte · Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus · So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern · Die solide Konstruktion mit wärmedämmenen Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen · Wandheizer, Klima- und Kühlgeräte sorgen für die gewünschten Temperaturen · Mit der optimalen Kranverladevorrichtung werden die Einzelcontainer mobil und können so schnell und einfach an wechselnden Einsatzorten genutzt werden Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8720 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Abmessungen B x T x H innen: | 1950 x 910 x 2200 mm | Ausführung: | mit Holzfußboden | Modell: | 1 | Abmessungen B x T x H außen: | 2100 x 1140 x 2470 mm |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Isolierte, Umweltcontainer, Lager-, und, Materialcontainer, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Umweltcontainer |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 102,00* | € 121,38 | Zubehör | | | | € 235,00* | € 279,65 | Zubehör |  | | | € 299,00* | € 355,81 | Zubehör |  | | | € 389,00* | € 462,91 | Zubehör |  | | | € 499,00* | € 593,81 | Zubehör |  | | | € 519,00* | € 617,61 | Zubehör |  | | | € 612,00* | € 728,28 | Zubehör |  | | | € 2.612,00* | € 3.108,28 | Zubehör |  | | | € 3.454,00* | € 4.110,26 | Zubehör |  | | | € 4.346,00* | € 5.171,74 | Zubehör |  | | | € 209,00* | € 248,71 | Zubehör |  | | | € 209,00* | € 248,71 | Zubehör |  | | | € 582,00* | € 692,58 | Zubehör |  | | | € 679,00* | € 808,01 | Zubehör |  | | | € 447,00* | € 531,93 | Zubehör |  | | | € 184,00* | € 218,96 | Zubehör |  | | | € 189,00* | € 224,91 |
|  |  |
|
 |
|
|