Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Anbau-Fertiggaragen , Ausführung Pulverbeschichtet, weiß , Abmessung (B x T x H) 3000 x 6000 x 2300 mm, Inhalt 39,10 m³, Fläche 17,40 m², Modell Zwischenwand
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E829610
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugarage
Anbaugaragen
Fertiggarage
Fertiggaragen
· Stahl-Fertiggaragen in Markenqualität· Stabile, Aluminium-Zink veredelte Stahlkonstruktion welche 5-6-fach längere Haltbarkeit mit sich bringt als einfache Feuerverzinkung! · Hochwertiges Schwingtor im senkrechten Sicken-Design
Standard-Ausführung:
· Wandteile und Torrahmen verzinkt· Attika grau, kunststoffbeschichtet, 3-seitig umlaufend· Schwingtor grau, kunststoffbeschichtet
Wahlweise:
· Wände außen zusätzlich pulverbeschichtet in weiß
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Raum- und Trennwandsysteme
>
Garagen und Carports
>
Garagen und Carports
Weitere Suchbegriffe:
Garage
,
Garagen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 1.843,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,00*
€ 2.193,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Ausführung Antikondensatanstrich, bauseitiger Anstrich , Geeignet für E 829 580 - 591
k.A.
€ 7,00*
€ 8,33
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Ausführung Einzel-Dachrinnensatz, weiß mit Fallrohr , Geeignet für E 829 580 - 585
k.A.
€ 127,00*
€ 151,13
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Ausführung Kippfenster, verglast, Rahmen weiß , Geeignet für E 829 580 - 591
k.A.
€ 191,00*
€ 227,29
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Ausführung Nebeneingangstür 1-flg. , Geeignet für E 829 582-585 + E 829 588 + 591
k.A.
€ 297,00*
€ 353,43
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Ausführung Notentriegelung für Schwingtor , Geeignet für E 829 580 - 591
k.A.
€ 21,00*
€ 24,99
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Ausführung Verriegelunsset, zusätzlich, mittig für eine Bodenverriegelung bei geschlossenem Tor mit Antrieb , Geeignet für E 829 580 - 591
k.A.
€ 36,50*
€ 43,44
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Geeignet für E 829 580 + 581, E 829 586 + 587 , Ausführung Nebeneingangstür 1-flg.
k.A.
€ 255,00*
€ 303,45
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Geeignet für E 829 580 - 591 , Ausführung Elektrischer Torantrieb mit 1 Mini-Handsender sowie passende Dachpfette
k.A.
€ 384,00*
€ 456,96
Zubehör
Zubehör Fertiggaragen , Geeignet für E 829 586 - 591 , Ausführung Anbau-Dachrinnensatz, weiß mit Fallrohr
k.A.
€ 69,00*
€ 82,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG