Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E829606 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Stahl-Fertiggaragen in Markenqualität· Stabile, Aluminium-Zink veredelte Stahlkonstruktion welche 5-6-fach längere Haltbarkeit mit sich bringt als einfache Feuerverzinkung! · Hochwertiges Schwingtor im senkrechten Sicken-DesignStandard-Ausführung:· Wandteile und Torrahmen verzinkt· Attika grau, kunststoffbeschichtet, 3-seitig umlaufend· Schwingtor grau, kunststoffbeschichtetWahlweise: · Wände außen zusätzlich pulverbeschichtet in weiß Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8730 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Abmessung (B x T x H): | 2600 x 5600 x 2100 mm | Inhalt: | 28,70 m³ | Fläche: | 13,90 m² | Modell: | Zwischenwand | Ausführung: | Pulverbeschichtet, weiß |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 7,00* | € 8,33 | Zubehör | | | | € 127,00* | € 151,13 | Zubehör | | | | € 191,00* | € 227,29 | Zubehör | | | | € 297,00* | € 353,43 | Zubehör | | | | € 21,00* | € 24,99 | Zubehör | | | | € 36,50* | € 43,44 | Zubehör | | | | € 255,00* | € 303,45 | Zubehör | | | | € 384,00* | € 456,96 | Zubehör | | | | € 69,00* | € 82,11 |
|  |  |
|
 |
|
|