Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalböden zu Edelstahlregalen, Bodenausführung Regalrost , Regalbreite 1500 mm, Regaltiefe 500 mm, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Regalböden zu Edelstahlregalen, Bodenausführung Regalrost , Regalbreite 1500 mm, Regaltiefe 500 mm, Tragkraft 100 kg
Artikel-Nr.:  376LB-E827656
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen-, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelsathl V2A) · Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien· Im praktischen Baukastenprinzip wahlweise mit geschlossenen oder gelochten Regalböden oder Regalrosten · Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern · Einfache, schraubenlose Steckmontage· Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen · Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlußkappen aus Kunststoff · Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar · Geschlossene Regalböden 1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen · Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit im Abstand von 37,5 mm eingepressten Rundrohren Ø 10 mm · Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit · Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen)LieferumfangGrundregal mit 2 Regalleitern, Anbauregal mit 1 Regalleiter, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundregal mit Diagonalkreuz


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Regalsysteme > Edelstahlsteckregale > Zubehör zu Edelstahlsteckregalen
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Zubehör, zu, Edelstahl-Steckregalsystemen, Fachboden, Fachböden
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
€ 6,40*
€ 97,50*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG