Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Regalböden zu Aluminium-Steckregalen, Tragkraft 100 kg, Bodenausführung geschlossene Regalböden , Regalbreite 1400 mm, Regaltiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Regalböden zu Aluminium-Steckregalen, Tragkraft 100 kg, Bodenausführung geschlossene Regalböden , Regalbreite 1400 mm, Regaltiefe 400 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E827447
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Ideal für Feucht- und Kühlräume, hygienisch einwandfrei aus eloxiertem Aluminium· Im praktischen Baukastenprinzip wahlweise mit geschlossenen Regalböden oder Regalrosten · Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern· Einfache, schraubenlose Steckmontage· Regalständer, -böden und -roste aus eloxiertem Aluminium, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen · Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlußkappen aus Kunststoff, je nach Regalhöhe mit 2 bzw. 3 Querverbindungen aus blau eloxiertem Flachprofil 40 x 6 mm versteift · Regalböden und -roste im Raster von 150 mm in Regalständer einhängbar · Geschlossene Regalböden 1,2 mm stark, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen · Regalroste aus längslaufenden Profilen 40 x 7 mm mit eingepressten, im Abstand von 30 mm querlaufenden Rechteckrohren 20 x 6,3 mm · Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 3 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit · Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen)


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Regalsysteme > Aluminiumsteckregale > Zubehör zu Aluminiumsteckregalen
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Fachböden, Zubehör, zu, Aluminium-Steckregalsystemen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 38,10*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG