Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E827389 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Ideal für Feucht- und Kühlräume, hygienisch einwandfrei aus eloxiertem Aluminium· Im praktischen Baukastenprinzip wahlweise mit geschlossenen Regalböden oder Regalrosten · Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern· Einfache, schraubenlose Steckmontage· Regalständer, -böden und -roste aus eloxiertem Aluminium, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen · Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlußkappen aus Kunststoff, je nach Regalhöhe mit 2 bzw. 3 Querverbindungen aus blau eloxiertem Flachprofil 40 x 6 mm versteift · Regalböden und -roste im Raster von 150 mm in Regalständer einhängbar · Geschlossene Regalböden 1,2 mm stark, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen · Regalroste aus längslaufenden Profilen 40 x 7 mm mit eingepressten, im Abstand von 30 mm querlaufenden Rechteckrohren 20 x 6,3 mm · Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 3 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit · Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen)
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Regalsysteme, Steckregal, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme, Regale, Steckregalsysteme, Aluminium-Steckregalsysteme, Alu-Steckregalsysteme |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 14,00* | € 16,66 | Zubehör | | | | € 14,50* | € 17,26 | Zubehör | | | | € 15,50* | € 18,45 | Zubehör | | | | € 16,00* | € 19,04 | Zubehör | | | | € 11,50* | € 13,69 | Zubehör | | | | € 12,50* | € 14,88 | Zubehör | | | | € 13,00* | € 15,47 | Zubehör | | | | € 3,50* | € 4,17 | Zubehör | | | | € 3,50* | € 4,17 | Zubehör | | | | € 33,60* | € 39,98 | Zubehör | | | | € 29,00* | € 34,51 | Zubehör | | | | € 33,60* | € 39,98 | Zubehör | | | | € 47,00* | € 55,93 | Zubehör | | | | € 43,50* | € 51,77 | Zubehör | | | | € 48,00* | € 57,12 | Zubehör | | | | € 53,50* | € 63,67 | Zubehör | | | | € 61,00* | € 72,59 | Zubehör | | | | € 25,20* | € 29,99 | Zubehör | | | | € 27,50* | € 32,73 | Zubehör | | | | € 29,80* | € 35,46 | Zubehör | | | | € 51,50* | € 61,29 | Zubehör | | | | € 42,00* | € 49,98 | Zubehör | | | | € 37,00* | € 44,03 | Zubehör | | | | € 26,50* | € 31,54 | Zubehör | | | | € 31,00* | € 36,89 | Zubehör | | | | € 35,00* | € 41,65 | Zubehör | | | | € 29,00* | € 34,51 | Zubehör | | | | € 35,00* | € 41,65 | Zubehör | | | | € 57,50* | € 68,43 | Zubehör | | | | € 66,50* | € 79,14 | Zubehör | | | | € 25,50* | € 30,35 | Zubehör | | | | € 41,00* | € 48,79 | Zubehör | | | | € 38,10* | € 45,34 | Zubehör | | | | € 56,50* | € 67,24 | Zubehör | | | | € 31,00* | € 36,89 | Zubehör | | | | € 21,40* | € 25,47 | Zubehör | | | | € 38,00* | € 45,22 |
|  |  |
|
 |
|
|