Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E827330 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen-, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelsathl V2A) · Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien· Im praktischen Baukastenprinzip wahlweise mit geschlossenen oder gelochten Regalböden oder Regalrosten · Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern · Einfache, schraubenlose Steckmontage· Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen · Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlußkappen aus Kunststoff · Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar · Geschlossene Regalböden 1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen · Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit im Abstand von 37,5 mm eingepressten Rundrohren Ø 10 mm · Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit · Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen)LieferumfangGrundregal mit 2 Regalleitern, Anbauregal mit 1 Regalleiter, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundregal mit Diagonalkreuz Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8750 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Regaltiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm | Bodenausführung: | geschlossene Regalböden | Bodenanzahl: | 4 | Fachboden-Tragkraft: | 200 kg | Feldlast: | 1200 kg | Ausführung: | Anbauregal | Regalbreite: | 1000 mm |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 17,50* | € 20,83 | Zubehör | | | | € 18,50* | € 22,02 | Zubehör | | | | € 19,00* | € 22,61 | Zubehör | | | | € 19,50* | € 23,21 | Zubehör | | | | € 15,50* | € 18,45 | Zubehör | | | | € 16,00* | € 19,04 | Zubehör | | | | € 17,00* | € 20,23 | Zubehör | | | | € 3,50* | € 4,17 | Zubehör | | | | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | | € 65,50* | € 77,95 | Zubehör | | | | € 97,50* | € 116,03 | Zubehör | | | | € 48,50* | € 57,72 | Zubehör | | | | € 60,50* | € 72,00 | Zubehör | | | | € 65,00* | € 77,35 | Zubehör | | | | € 58,00* | € 69,02 | Zubehör | | | | € 70,00* | € 83,30 | Zubehör | | | | € 116,00* | € 138,04 | Zubehör | | | | € 42,50* | € 50,58 | Zubehör | | | | € 45,00* | € 53,55 | Zubehör | | | | € 46,50* | € 55,34 | Zubehör | | | | € 54,00* | € 64,26 | Zubehör | | | | € 87,00* | € 103,53 | Zubehör | | | | € 91,00* | € 108,29 | Zubehör | | | | € 54,00* | € 64,26 | Zubehör | | | | € 50,00* | € 59,50 | Zubehör | | | | € 93,00* | € 110,67 | Zubehör | | | | € 108,00* | € 128,52 | Zubehör | | | | € 91,00* | € 108,29 | Zubehör | | | | € 59,00* | € 70,21 | Zubehör | | | | € 81,00* | € 96,39 | Zubehör | | | | € 79,00* | € 94,01 | Zubehör | | | | € 96,50* | € 114,84 | Zubehör | | | | € 78,00* | € 92,82 | Zubehör | | | | € 38,00* | € 45,22 | Zubehör | | | | € 36,90* | € 43,91 | Zubehör | | | | € 54,00* | € 64,26 |
|  |  |
|
 |
|
|