Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregale, Oberfläche verzinkt , Regalbreite 1000 mm, Regaltiefe 500 mm, Höhe 3000 mm, Ausführung Grundregal , Feldlast 2000 kg, Fachboden-Tragkraft 330 kg, Bodenanzahl 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Steckregale, Oberfläche verzinkt , Regalbreite 1000 mm, Regaltiefe 500 mm, Höhe 3000 mm, Ausführung Grundregal , Feldlast 2000 kg, Fachboden-Tragkraft 330 kg, Bodenanzahl 7
Artikel-Nr.:  376LB-E826861
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Als Komplettregale mit umfangreichem Zubehör·Das besonders montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem · Sämtliche Regalteile werden einfach gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden · Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen · Mit umfangreichem Zubehör insbesondere für alle Anwendungsbereiche der Kleinteilelagerung individuell auszustatten· Unsere Fachbodenregale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1· Rahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln · Fachböden 25 mmhoch mit 150 kg Tragkraft (bei gleichmäßig verteilter Last), 40 mm hoch mit 250 kg und 330 kg Tragkraft (bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Oberflächen wahlweise sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau · Feldlast bis max. 1800 kg


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Regalsysteme > Steckregalsysteme > Komplettregale
Weitere Suchbegriffe: Steckregalsysteme, Regale, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 214,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 12,40*
€ 14,76
Zubehör
k.A.
€ 19,40*
€ 23,09
Zubehör
k.A.
€ 16,00*
€ 19,04
Zubehör
k.A.
€ 16,80*
€ 19,99
Zubehör
k.A.
€ 14,70*
€ 17,49
Zubehör
k.A.
€ 17,40*
€ 20,71
Zubehör
k.A.
€ 20,40*
€ 24,28
Zubehör
k.A.
€ 22,90*
€ 27,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG