Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Archiv-Schraubregale, Fachboden-Tragkraft 100 kg, Bodenanzahl 8 , Regalbreite 1250 mm, Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 , Feldlast 900 kg, Ordnerkapazität/Fachbod...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87030201_831900_i
Artikel-Nr.:  376LB-E826329
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Unübertroffen in der Stabilität · Profile und Fachböden werden, verstärkt durch eine patentierte Knotenlasche, schnell und sicher verschraubt · Durch die Kombination von Grund- und Anbauelementen beliebig erweiterungsfähig und an räumliche Gegebenheiten anzupassen · Zur einseitigen Nutzung mit einer Regaltiefe von 600 mm, jeweils mit Durchschubsicherung· U-förmig abgekantete Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar · Feldlast 900 kg · Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 PCE
Regalbreite:
1250 mm
Ausführung:
Anbauregal
Fachboden-Tragkraft:
100 kg
Feldlast:
900 kg
Ordnerkapazität/Fachboden:
30
Höhe:
2550 mm
Bodenanzahl:
8
Oberfläche:
pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
Regaltiefe:
600 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Regalsysteme > Büro-Schraubregale > Komplettregale
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schraubregale, Büro-Schraubregalsysteme, Büroregale, Regale, Schraubregalsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 215,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 18,10*
€ 21,54
Zubehör
k.A.
€ 19,00*
€ 22,61
Zubehör
k.A.
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
k.A.
€ 13,80*
€ 16,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG