Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Archiv-Schraubregale, Bodenanzahl 7 , Höhe 2200 mm, Regaltiefe 600 mm, Ordnerkapazität/Fachboden 30 , Feldlast 900 kg, Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 , Ausführu...
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E826327
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Schraubregal
· Unübertroffen in der Stabilität · Profile und Fachböden werden, verstärkt durch eine patentierte Knotenlasche, schnell und sicher verschraubt · Durch die Kombination von Grund- und Anbauelementen beliebig erweiterungsfähig und an räumliche Gegebenheiten anzupassen · Zur einseitigen Nutzung mit einer Regaltiefe von 600 mm, jeweils mit Durchschubsicherung· U-förmig abgekantete Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar · Feldlast 900 kg · Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Regalsysteme
>
Büro-Schraubregale
>
Komplettregale
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Schraubregale
,
Büro-Schraubregalsysteme
,
Büroregale
,
Regale
,
Schraubregalsysteme
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 187,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fachböden zu Archiv-Schraubregalen, für Regalbreite 1250 mm, Tragkraft 100 kg, Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 , für Regaltiefe 300 mm
k.A.
€ 18,10*
€ 21,54
Zubehör
Fachböden zu Archiv-Schraubregalen, für Regaltiefe 600 mm, für Regalbreite 1000 mm, Tragkraft 80 kg, Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
k.A.
€ 19,00*
€ 22,61
Zubehör
Fachböden zu Archiv-Schraubregalen, für Regaltiefe 600 mm, Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 , für Regalbreite 1250 mm, Tragkraft 100 kg
k.A.
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
Fachböden zu Archiv-Schraubregalen, Tragkraft 80 kg, Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 , für Regaltiefe 300 mm, für Regalbreite 1000 mm
k.A.
€ 13,80*
€ 16,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG