Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Archiv-Schraubregale, Fachboden-Tragkraft 80 kg, Oberfläche verzinkt , Regaltiefe 300 mm, Höhe 1850 mm, Bodenanzahl 6 , Feldlast 900 kg, Ausführung Grundregal , Regalbreite 1250...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Archiv-Schraubregale, Fachboden-Tragkraft 80 kg, Oberfläche verzinkt , Regaltiefe 300 mm, Höhe 1850 mm, Bodenanzahl 6 , Feldlast 900 kg, Ausführung Grundregal , Regalbreite 1250 mm, Ordnerkapazität/Fachboden 15
Artikel-Nr.:  376LB-E826302
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Unübertroffen in der Stabilität · Profile und Fachböden werden, verstärkt durch eine patentierte Knotenlasche, schnell und sicher verschraubt · Durch die Kombination von Grund- und Anbauelementen beliebig erweiterungsfähig und an räumliche Gegebenheiten anzupassen · Zur einseitigen Nutzung mit einer Regaltiefe von 600 mm, jeweils mit Durchschubsicherung· U-förmig abgekantete Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar · Feldlast 900 kg · Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Regalsysteme > Büro-Schraubregale > Komplettregale
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schraubregale, Büro-Schraubregalsysteme, Büroregale, Regale, Schraubregalsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
€ 6,40*
€ 99,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG