Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwerlast Transport- und Stapelbehälter mit Zubehör , VE/Stück 50 , Ausführung Etiketten , Format 210 x 74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Schwerlast Transport- und Stapelbehälter mit Zubehör , VE/Stück 50 , Ausführung Etiketten , Format 210 x 74 mm
Artikel-Nr.:  376LB-E825165
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Aus Polypropylen· Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C· Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen· Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion· Hoch belastbar· Für Rollenbahnen geeignet· Stapelbar, auch mit Zubehör· Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände· Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten· Griffe an den Stirnseiten· Lebensmittelecht· Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
Etiketten, weiss


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Transport- und Lagerbehälter aus Kunststoff > Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Zubehör, zu, Schwerlastbehältern, Kunststoff-Stapel-, und, Kunststoff-Transport-, und, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 16,50*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG