Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwerlast Transport- und Stapelbehälter mit Zubehör , für Behälter B x T 300 x 400 mm mm, VE/Stück 5 , Ausführung Aufllagedeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87060104_825140_i
Artikel-Nr.:  376LB-E825144
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Aus Polypropylen· Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C· Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen· Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion· Hoch belastbar· Für Rollenbahnen geeignet· Stapelbar, auch mit Zubehör· Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände· Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten· Griffe an den Stirnseiten· Lebensmittelecht· Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
Klapp- und Auflagedeckel (Bitte bei Bestellung gewünschte Farbe angeben)
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 NMP
VE/Stück:
5
Ausführung:
Aufllagedeckel
für Behälter:
B x T 300 x 400 mm mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Transport- und Lagerbehälter aus Kunststoff > Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, zu, Schwerlastbehältern, Kunststoff-Stapel-, und, Kunststoff-Transport-, und, Stapelbehälter, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und, Stapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 23,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG