Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehstapelbehälter, Stapelbelastbarkeit 100 kg, Inhalt ca. 45 l, VE 5 , Abmessung B x L x H außen 600 x 400 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
baa_87060104_823990_i
Artikel-Nr.:  376LB-E823990
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Aus Polypropylen · Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff · Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes · Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar · In 3 praxisgerechten Größen · Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8750
Verpackungseinheit:
1 NMP
Inhalt ca.:
45 l
VE:
5
Abmessung B x L x H außen:
600 x 400 x 250 mm
Stapelbelastbarkeit:
100 kg


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Transport- und Lagerbehälter aus Kunststoff > Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Stapel-, und, Kunststoff-Transport-, und, Stapelbehälter, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und, Stapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 57,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 26,40*
€ 31,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG