Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenrost-Platten , Plattenmaß B x T x H 30 x 30 x 13 mm, Ausführung Bodenroste , VE 11 , Farbe blau


Menge:  m²  
Produktinformationen von GHD-Shop
bp_87200301_822712_i
Artikel-Nr.:  376LB-E822711
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Hochbelastbarer Hartbelag (Flächenbelastung ca. 2,2 t/m2) für den Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet überall dort, wo eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird. Einfaches Verlegen zu einem flächendeckenden Bodenbelag durch Ineinanderstecken der einzelnen Platten.· Aus UV-beständigem Polypropylen mit rutschhemmender Oberfläche (Klasse R10/V10 nach DIN 51130) · Lärmdämmend und isolierend bei harten, kalten Böden · Beständig gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien · Lebensmittelecht und temperaturbeständig bis -18° C · Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr · Randleisten und Ecken nur in Verbindung mit Platten lieferbar
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8760
Verpackungseinheit:
1 MTK
VE:
11
Farbe:
blau
Ausführung:
Bodenroste
Plattenmaß B x T x H:
30 x 30 x 13 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Bodenbeläge > Bodenrost-Platten > Platten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzbodenbelag, Industrie-Bodenbelag, Industriebodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Industrie-Bodenbeläge, Industriebodenbeläge, Bodenroste, Industrieroste, Kantenprofile, Ecken
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 39,30*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 39,30*
€ 46,77
pro m²
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 6,90*
€ 8,21
Zubehör
k.A.
€ 23,10*
€ 27,49
Zubehör
k.A.
€ 23,10*
€ 27,49
Zubehör
k.A.
€ 23,10*
€ 27,49
Zubehör
k.A.
€ 6,90*
€ 8,21
Zubehör
k.A.
€ 6,90*
€ 8,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG