Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Einsatzkästen, Farbe grau , Abmessungen B x L x H 108 x 49 x 63 mm, VE 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
von GHD-Shop
Artikel-Nr.:
376LB-E821931
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubladeneinsatz
Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol, für Schubladen und Schränke, sowie Sortimentskästen.
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... >
Kleinteilelagerung
>
Lagerboxen
>
Lagerboxen, einzeln
Weitere Suchbegriffe:
Boxen
,
Kunststoff-Boxen
,
Kunststoffboxen
,
Lager-
,
und
,
Materialboxen
,
Lagerboxen
,
Materialboxen
,
Kleinteilekasten
,
Kleinteilekästen
,
Kleinteilemagazine
,
Einsatzkästen
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoffkästen
,
Kästen
,
Kasten
,
Kunststoff-Kasten
,
Kunststoffkasten
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 10 Tage
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
€ 6,40*
€ 36,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von GHD-Shop
Versand
von GHD-Shop
Lieferzeit:
10 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, Farbe glasklar , VE 50 , für Behälter E 821 933 mm
k.A.
€ 24,50*
€ 29,16
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, für Behälter E 821 921 mm, Farbe glasklar , VE 50
k.A.
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, für Behälter E 821 936 mm, Farbe glasklar , VE 50
k.A.
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, für Behälter E 821 937 mm, VE 50 , Farbe glasklar
k.A.
€ 23,00*
€ 27,37
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, VE 50 , Farbe glasklar , für Behälter E 821 934 mm
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, VE 50 , für Behälter E 821 922 mm, Farbe glasklar
k.A.
€ 23,00*
€ 27,37
Zubehör
Deckel für Einsatzkästen, VE 50 , für Behälter E 821 923 mm, Farbe glasklar
k.A.
€ 21,50*
€ 25,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG