Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehstapelbehälter , Ausführung Boden und Wände durchbrochen , Abmessung B x L x H außen 600 x 400 x 150 mm, Inhalt 28 l, Abmessung B x L x H innen 512 x 368 x 146 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
baa_87060104_820450_i
Artikel-Nr.:  376LB-E820470
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Zahlreiche Ausführungsvarianten für fast alle Industriebereiche · Durch eine 180° Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar · Durch zwangsweise Zentrierung hohe Stabilität im Stapel · Ergonomisch geformte, stabile Griffe · Innengitter zur Schonung des Transportgutes abgerundet · Deckel für Umreifungsbänder geeignet · Großzügige Flächen für individuelle Beschriftungen · Noppenfelder und Zentrierwinkel geschützt im unteren Bereich des Behälters · Hergestellt aus Polyethylen · Temperaturbeständig von -30° C bis + 60° C· 3 Ausführungen : Boden und Wände geschlossen; Boden geschlossen, Wände durchbrochen; Boden und Wände durchbrochen
Weitere Informationen:
Preisgruppe:
8730
Verpackungseinheit:
1 PCE
Abmessung B x L x H innen:
512 x 368 x 146 mm
Inhalt:
28 l
Ausführung:
Boden und Wände durchbrochen
Abmessung B x L x H außen:
600 x 400 x 150 mm


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Transport- und Lagerbehälter > Transport- und Lagerbehälter aus Kunststoff > Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Stapel-, und, Kunststoff-Transport-, und, Stapelbehälter, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und, Stapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
€ 6,40*
€ 16,20*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 12,10*
€ 14,40
Zubehör
k.A.
€ 11,50*
€ 13,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG