Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E820424 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Millionenfach bewährt · Zahlreiche Höhen- und Ausführungsvarianten für fast alle Industriebereiche · Durch eine 180°-Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar · Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte · Temperaturbeständig von -30° C bis +60° C · 3 Ausführungen: Boden und Wände geschlossen; Boden geschlossen, Wände durchbrochen; Boden und Wände durchbrochen Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8730 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Innenmaße B x L x H: | 520 x 360 x 346 mm | Inhalt: | 60 l | Ausführung: | Boden und Wände durchbrochen | Außenmaße B x L x H: | 600 x 400 x 350 mm |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Stapel-, und, Kunststoff-Transport-, und, Stapelbehälter, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und, Stapelbehälter |
|  |  |
|
|