Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollcontainerpresse , Abmessung (B x T x H) 740 x 1640 x 2205 mm, Ausführung Komplett-Set , für Mülltonneninhalt 1100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Rollcontainerpresse , Abmessung (B x T x H) 740 x 1640 x 2205 mm, Ausführung Komplett-Set , für Mülltonneninhalt 1100 l
Artikel-Nr.:  376LB-E815996
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Geeignet für entsorgungsübliche 1100 l-Sammelbehälter nach Euronorm 840/2 und 840/3.· Reduziert das Müllvolumen um bis zu 50 % · Die Container werden nachweislich nicht beschädigt und die Schüttfähigkeit des Abfallmaterials bleibt gewährleistet · Robuste Profilstahl-Konstruktion · RAL 5012 lichtblau beschichtet · Hubbetrieb wahlweise über Deichsel oder Fußpedal · Extra verstärkte Deichsel mit gummiertem Griff · Hochleistungs-Hydraulik mit hartverchromten Kolben und Überdruckventil · Absenken stufenlos regulierbar · 2 Polyurethan-Lenkrollen mit Feststeller und 4 Polyurethan-Gabelrollen Der Pressaufsatz wird auf den Hochhubwagen montiert. Mit den Gabeln fährt man unter den Abfallcontainer und pumpt diesen hoch. Der Container hebt sich an und wird von unten gegen das Press-Schild gedrückt. Dabei werden die Rollen des Containers nicht belastet. Bei Nichtgebrauch als Müllpresse kann das Gerät schnell umgebaut und als Stapler eingesetzt werden!Press-Stempel-Setbestehend aus Tragestell und Press-Schild. (Da jedes Einzelteil nur ca. 20 kg wiegt, ist eine Montage durch eine Person möglich.)Nur mit handhydraulischem Stapler E 841 085 zu vewenden!Komplett-Setbestehend aus handhydraulischem Stapler und Press-Stempel-Set.


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Abfallsammlung / Trennung > Wertstoff- und Müllpressen > Rollcontainerpressen
Weitere Suchbegriffe: Abfallpressen, Rollcontainerpressen
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
Frei Haus
€ 1.186,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,00*
€ 1.411,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG