Produktinformationen von GHD-Shop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 376LB-E812866 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | · Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen etc. · Stabile Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Temperaturbeständig von -30°C bis +40°C · Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) · Korrosionsfest und witterungsbeständig · Glatte Innen- und Außenwände, daher leicht zu reinigen · Nach unten konisch zulaufende Seitenwände· Leer platzsparend ineinander stapelbar · Wahlweise ohne Gestell, mit Fußgestell oder mit Lenkrollengestell Weitere Informationen:  |  | Preisgruppe: | 8730 | Verpackungseinheit: | 1 PCE | Länge oben außen/innen: | 1320/1180 mm | Höhe oben außen/innen: | 810/800 mm | Breite unten außen innen: | 740/730 mm | Länge unten außen/innen: | 1190/1080 mm | Wandstärke: | 3-5 mm | Gesamthöhe: | 882 mm | Inhalt: | 700 l | Breite oben außen/innen: | 970/830 mm |
Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Großbehälter, Lager-, und, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, GFK-Behälter, GFK-Rechteckbehälter |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 84,50* | € 100,56 | Zubehör | | | | € 101,00* | € 120,19 | Zubehör | | | | € 101,00* | € 120,19 | Zubehör | | | | € 126,00* | € 149,94 | Zubehör | | | | € 126,00* | € 149,94 | Zubehör | | | | € 167,00* | € 198,73 | Zubehör | | | | € 288,00* | € 342,72 | Zubehör | | | | € 354,00* | € 421,26 | Zubehör |  | | | € 209,00* | € 248,71 | Zubehör |  | | | € 81,50* | € 96,99 | Zubehör |  | | | € 106,00* | € 126,14 | Zubehör |  | | | € 97,00* | € 115,43 | Zubehör |  | | | € 106,00* | € 126,14 | Zubehör |  | | | € 106,00* | € 126,14 | Zubehör |  | | | € 110,00* | € 130,90 | Zubehör |  | | | € 110,00* | € 130,90 | Zubehör |  | | | € 247,00* | € 293,93 | Zubehör |  | | | € 268,00* | € 318,92 | Zubehör |  | | | € 413,00* | € 491,47 | Zubehör |  | | | € 177,00* | € 210,63 | Zubehör |  | | | € 192,00* | € 228,48 | Zubehör |  | | | € 172,00* | € 204,68 | Zubehör |  | | | € 187,00* | € 222,53 | Zubehör |  | | | € 182,00* | € 216,58 | Zubehör |  | | | € 219,00* | € 260,61 | Zubehör |  | | | € 237,00* | € 282,03 | Zubehör |  | | | € 339,00* | € 403,41 | Zubehör |  | | | € 845,00* | € 1.005,55 |
|  |  |
|
 |
|
|