Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Material-Lagercontainer mit Flügeltüren zur Einzelaufstellung , Abmessung B x L x H innen 2000 x 2000 x 2000 mm, Abmessung B x L x H außen 2100 x 2170 x 2150 mm, Ausführung verz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GHD-Shop
Detailabbildung - Material-Lagercontainer mit Flügeltüren zur Einzelaufstellung , Abmessung B x L x H innen 2000 x 2000 x 2000 mm, Abmessung B x L x H außen 2100 x 2170 x 2150 mm, Ausführung verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden
Artikel-Nr.:  376LB-E811565
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
· Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrisionsschutz· Besonders stabil durch patentierte Konstruktion mit Statik· Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m2 bis 32 m2, problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar· Jederzeit ortsversetzbar, Einzelcontainer sind sogar kranbar, entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast· Vielfältig einsetzbar und durch große Zubehörpalette perfekt an Ihre individuellen Wünsche anpassbar· Ordnung halten leicht gemacht, alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt· Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung· Max. Windlast auf Wand: w = 0,40 KN/m2· Max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 KN/m2· Max. Scheenlast auf Dach: s = 1,00 KN/m2· Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 KN/m2


Lieferung: grundsätzlich frei Empfangsstelle - o h n e Entladung und innerbetrieblichen Transport.
... > Raum- und Trennwandsysteme > Material-Lagercontainer > Container, einzeln
Weitere Suchbegriffe: Lager-, und, Material-Lagercontainer, Raumcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
GHD-Shop
10 Tage
Frei Haus
€ 1.152,00*
Preise von GHD-Shop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,00*
€ 1.370,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GHD-Shop
Versand von GHD-Shop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GHD-Shop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 117,60*
€ 139,94
Zubehör
k.A.
€ 80,00*
€ 95,20
Zubehör
k.A.
€ 211,00*
€ 251,09
Zubehör
k.A.
€ 211,00*
€ 251,09
Zubehör
k.A.
€ 211,00*
€ 251,09
Zubehör
k.A.
€ 384,30*
€ 457,32
Zubehör
k.A.
€ 133,40*
€ 158,75
Zubehör
k.A.
€ 148,00*
€ 176,12
Zubehör
k.A.
€ 222,00*
€ 264,18
Zubehör
k.A.
€ 281,00*
€ 334,39
Zubehör
k.A.
€ 433,00*
€ 515,27
Zubehör
k.A.
€ 453,00*
€ 539,07
Zubehör
k.A.
€ 108,00*
€ 128,52
Zubehör
k.A.
€ 134,00*
€ 159,46
Zubehör
k.A.
€ 235,00*
€ 279,65
Zubehör
k.A.
€ 250,00*
€ 297,50
Zubehör
k.A.
€ 46,20*
€ 54,98
Zubehör
k.A.
€ 129,00*
€ 153,51
Zubehör
k.A.
€ 55,60*
€ 66,16
Zubehör
k.A.
€ 149,00*
€ 177,31
Zubehör
k.A.
€ 186,00*
€ 221,34
Zubehör
k.A.
€ 67,20*
€ 79,97
Zubehör
k.A.
€ 469,00*
€ 558,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG